Beli 4 size ratchet wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
    • Overall Length (mm): 180
    • Weight (g): 320
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions d1 (mm): 6
    • Dimensions t (mm): 16
    • Material: Carbon steel
  2. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  3. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  4. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  6. monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  7. Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
  8. MCC Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp609.900

    MCC Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-Complete polished type.-Short type, with bent pick.
    atribut:
    • Thickness: 50mm
    • Total Length: 240mm
  9. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  10. SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Sliding Hole (Short Type) (Kunci Ring Ratchet)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Sliding Hole (Short Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-Safety rope attachment slide hole type, when working and loading and unloading are smooth.-New design with Grooved anti skip fo
    atribut:
    • Thickness: 50mm
    • Total Length: 240mm
  11. SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Bent Spear (Claw Type) Short Type (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp269.900

    SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Bent Spear (Claw Type) Short Type (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-For with bent pick, it is designed for work such as H-steel connection temporary fixation, temporary fixation of holes, tighten
    atribut:
    • Thickness: 50mm
    • Total Length: 240mm
  12. SUPER TOOL 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp429.900

    SUPER TOOL 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-A ratchet wrench with a pick that corresponds to a distance between opposite sides of hexagon of 4 sizes with 1 piece.-When usi
  13. KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Ratchet Socket Wrench 10x12mm adalah kunci socket dengan gagang Handle yang berfungsi sebagai pegangan saat mengencangkan atau mengendurkan baut. Ratchet Socket ini mempunyai keunggulan putaran arah yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saat membuka baut. Ratchet Socket ini dibuat dengan material cast iron dan mempunyai ukuran Square Drive 10x12mm. Ratchet Socket ini biasa digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi.
    atribut:
    • Type: Ratchet Socket Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  14. KYORITSU Tang Ampere Digital
    Mulai

    Rp12.999.900

    KYORITSU Tang Ampere Digital
    atribut:
    • Alternating Current (A): 2000
    • Direct Current (A): 2000
    • Maximum Display: 1999 count
    • Maximum measured conductor diameter (mm): 55
    • Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
    • Continuous Usage Time (hour): 11
    • Dimensions (mm): 105x49x250
    • Resistance (ohm): 4000
    • Voltage (V): 1000 (DC); 750 (AC)
  15. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
Daftar Harga 4 size ratchet wrench Terbaru October 2026
monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Rp219.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp4.099.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp2.699.900
monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Rp219.900
Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp119.900
MCC Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Rp609.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)